| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt19250 Herst.-Nr.: 19250 EAN/GTIN: 4005058192505 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - transparenter, selbstklebender und wasserdichter Wundverband mit zentralem Wundkissen
- Trägermaterial aus semipermeabler Polyurethan-Folie mit latexfreiem Polyacrylatkleber
- gebrauchsfertig einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | steril | Breite: | 5 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 7,2 cm | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Wasserfeste Pflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, wasserfeste pflaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 56 | | € 6,95* | ab € 1,12* | € 1,61* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,16* | € 2,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 2,21* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,224* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 56 Pakete ( entspricht € 90,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|