| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt25425 Herst.-Nr.: 25425 EAN/GTIN: 4005058254258 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Fixierung von Wundauflagen am Kopf - Verband wird einfach über den Kopf gezogen und durch das Kinnband fixiert
- gebrauchsfertiger Netzschlauchverband
- weitmaschiges Gewebe sorgt für ausreichende Luftdurchlässigkeit
- ermöglicht darüber hinaus die Beobachtung der Wundauflage
- aus 62% Polyester, 20% Elasthan und 18% Baumwolle
- in Spenderbox
Weitere Informationen: | | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband holthaus medical, kopf schlauchverband, Bandage, Holthaus, Kopfbandage, Ypsinetz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,47* | € 31,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 23,84* | € 32,35* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 22,02* | € 32,53* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,29* | € 39,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8808* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 97,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|