Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 415
>
Betriebsausstattung
>
Betriebssicherheit
>
Medizinische Versorgung
>
Verbände und Wundversorgung
>
Artikel
Animal Polster 14 cm x 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-holt40249
Hersteller:
Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
40249
EAN/GTIN:
7034950121174
Produktbeschreibung:
selbstklebender Schaumstoff zur bequemen Fixierung von Wundauflagen an schwierigen Körperpartien bei Tieren
Weitere Informationen:
Typ:
Tierpolster
... >
Betriebssicherheit
>
Medizinische Versorgung
>
Verbände und Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,90*
€ 30,821
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Animal Polster 9 cm x 2 m
Holthaus Medical
40248
ab € 12,35*
Ähnlich
Flava Binde zur Klauenpflege einzeln Holthaus 6 cm x 6 m, ohne Klammer (1 Stück)
Holthaus Medical
11406O
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen