| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-holt40700 Herst.-Nr.: 40700 EAN/GTIN: 4005058407005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alumend Pflastersortiment mit Material aus elastischem, weißem Vlies mit Aluminium beschichteter Wundauflage und latexfreiem Polyacrylatkleber. Produktbeschreibung: - elastisch
- Vlies, aluminiumbeschichtete Wundauflage
- Polyacrylatkleber latexfrei
Inhalt: - 50-teiliges Pflastersortiment bestehend aus:
- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 14 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm>/ul>
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Pflaster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pflasterset holthaus, Blasenpflaster, Fixierpflaster, Heftpflaster, Holthaus, Kinderpflaster, Kühlpflaster, Pflaster, Wärmepflaster, Wundpflaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 5,72* | € 7,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,24* | € 8,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,73* | € 9,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,38* | € 9,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|