Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Eintrag Verbandbuch 60 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber Eintrag Verbandbuch 60 x 100 mm
Aufkleber Eintrag Verbandbuch 60 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt50350
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50350
EAN/GTIN:
     4005058503509
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufkleber Verbandbuch
Piktogramm Verbandbuch

Aufkleber Verbandbuch.

Produktbeschreibung:

  • 60 x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Typ:
Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Aufkleber Eintrag Verbandbuch, Aufkleber für Verbandbuch, Holthaus, Verbandbuchaufkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
77
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,86*
€ 1,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 77 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 154 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 231 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 308 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 385 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
Mindestbestellmenge: 77 Stück ( entspricht € 93,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
50750
ab € 2,41*
Ähnlich
Erich Nonne
50322
ab € 9,61*
Ähnlich
Erich Nonne
50340
ab € 0,27*
Ähnlich
Holthaus Medical
50355
ab € 1,60*
Ähnlich
Holthaus Medical
50331
ab € 3,76*
Ähnlich
Holthaus Medical
50332
ab € 3,76*
Ähnlich
Holthaus Medical
50740
ab € 1,66*
Ähnlich
Holthaus Medical
50341
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.