Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu SPUR II Beatmungsbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambu SPUR II Beatmungsbeutel
Ambu SPUR II Beatmungsbeutel
Artikel-Nr.:
     415AS-holt81270
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     81270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
ambubeutel erwachsene
ambubeutel

Produktbeschreibung:

  • für Erwachsene und Kinder ab 30 kg
  • inklusive Gesichtsmaske, Sauerstoffreservoir und Zuleitungsschlauch
  • aus umweltfreundlichem SEBS-Material
  • mit integrierter Handschlaufe
      Beutelvolumen: 1.475 ml
        Hubvolumen: 800 ml (1 Hand), 1.100 ml (2 Hände)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Typ:
Beatumungshilfe
Weitere Suchbegriffe: Ambu, Beatmung, Beutel, Holthaus, Spur II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
81255
ab € 1,42*
Ähnlich
Holthaus Medical
50100
ab € 2,11*
Ähnlich
Holthaus Medical
81248
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.