Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Notfallkoffer
>
Artikel
EUROSafe® Notfallkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-holt85000
Hersteller:
Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
85000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
Produktbeschreibung:
Notfallkoffer aus Aluminium mit Inhalt:
Sauerstoff-Flasche 1 Liter
Druckminderer, konstant 6 l/min
Beatmungsbeutel, autoklavierbar
O2-Anschlussschlauch und O2-Reservoir
Verbandmittelsortiment nach DIN 13 157
die Beatmungseinheit ist vormontiert und im Notfall sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Typ:
Verbandkoffer
... >
Betriebssicherheit
>
Medizinische Versorgung
>
Verbände und Wundversorgung
Weitere Suchbegriffe:
sauerstoffflasche notfallkoffer
,
notfallkoffer din 13157
,
notfallkoffer
,
ergosafe
,
Holthaus
,
Koffer
,
Notfall
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,94*
€ 1.163,34*
Lager 5717
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,24*
€ 1.163,66*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,21*
€ 1.192,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,60*
€ 1.419,194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,68*
€ 1.363,3592
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,397
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.086,92*
€ 1.293,4348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,86*
€ 1.225,5334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,44*
€ 1.208,3736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,21*
€ 1.178,3499
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erste-Hilfe-Koffer MULTI, gefüllt mit DIN 13169 (erweitert), B 400 x T 300 x H 150 mm, ABS-Kunststoff, orange
Holthaus Medical
127657
ab € 132,41*
Ähnlich
MULTI Erste-Hilfe-Koffer gefüllt mit ÖNORM Z 1020 Typ 2
Holthaus Medical
67121
ab € 103,21*
Ähnlich
MULTI Erste-Hilfe-Koffer, Maße (LxBxH): 40,0 x 30,0 x 15,0 cm
Holthaus Medical
67169
ab € 104,57*
Ähnlich
QUICK - Erste-Hilfe-Koffer, leer, orange,
Holthaus Medical
67170
ab € 31,33*
Ähnlich
QUICK Erste-Hilfe-Koffer , Maße (LxBxH): 26 x 17 x 11 cm, Farbe: orange
Holthaus Medical
67157
ab € 41,05*
Ähnlich
SAN Erste-Hilfe-Koffer gefüllt mit ÖNORM Z 1020 Typ 1
Holthaus Medical
67120
ab € 54,12*
Ähnlich
SAN Erste-Hilfe-Koffer leer orange
Holthaus Medical
67175
ab € 42,09*
Ähnlich
SAN Erste-Hilfe-Koffer, Maße (LxBxH): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm
Holthaus Medical
67100
ab € 68,40*
Ähnlich
Sanitätskoffer Sport mit bedarfsgerechter Füllung
Holthaus Medical
67182
ab € 121,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen