Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel Aramid, bis 1000°C L: 1200 mm 500 g/m², Gr:62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel Aramid, bis 1000°C L: 1200 mm 500g/m², Gr: 62
Frontalschutzmantel Aramid, bis 1000°C L: 1200 mm 500g/m², Gr: 62
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM120KA-3-62
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-3-62
EAN/GTIN:
     4030971013873
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzfrontalmantel aus Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • schwere Qualität
  • hitzebeständigr Klettverschluss
  • Rücken offen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
62
Länge:
1200 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,80*
€ 401,982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,47*
€ 394,4493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,11*
€ 321,4309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,58*
€ 300,5702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-3-46
ab € 228,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-3-46
ab € 261,89*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-3-46
ab € 268,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.