Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgamasche Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 370 g/m², Modell 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzgamasche Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 370g/m², Modell 1
Hitzeschutzgamasche Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 370g/m², Modell 1
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSGA040KA-F-0101
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSGA040KA-F-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
gamaschen

Hitzeschutzgmaschen aus Aramid-Aluminium-Hochvakuum von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • für Schuhe bzw. Stiefel
  • Bindung: Fischgrat
  • mit 3 Streifen Klett quer und 1 Veloursstreifen längs
  • konischer Schaft
  • Schafthöhe ca. 400 mm

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
370 g/m²
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzgamaschen
Weitere Suchbegriffe: JUTEC, Schuhhitzeschutz, Schuhschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,27*
€ 134,7913
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,56*
€ 131,5664
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,28*
€ 109,8132
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,55*
€ 95,8545
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSGA040KA-F-0201
ab € 105,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-2H
ab € 115,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-3
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.