Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhose Gr. 54, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose Gr. 54, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzhose 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSH100KA-3-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSH100KA-3-54
EAN/GTIN:
     4030971005649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • ohne Taschen
  • mit Bundverschluss und Gürtellaschen
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
54
Länge:
1000 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,30*
€ 227,52*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,02*
€ 229,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,26*
€ 230,06*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 197,16*
€ 234,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 280,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,74*
€ 334,0806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,77*
€ 325,7863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,02*
€ 295,1438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,16*
€ 272,7004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,56*
€ 263,6564
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-46
ab € 219,89*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 206,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 206,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,73*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/54
ab € 183,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 209,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 209,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLH100KA-3-46
ab € 247,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.