| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutHSHD0002KA-3 Herst.-Nr.: HSHD0002KA-3 EAN/GTIN: 4030971073266 |
| | |
|
| | |
| Gewebeschutz aus Aramidgewebe nur in Verbindung mit einem Basishandschuh zu verwenden, erhöht die Standzeit des Basishandschuhs und ist daher kostensenkend und wirtschaftlich. Produktbeschreibung: - Aramidgewebe aluminisiert
- mit Gummibändern für guten Halt
- zusätzlicher Schut vo Standardhandschuhen
- beidseitig verwendbar
ACHTUNG!!! - Keine PSA!!!
- Nur in Verbindung mit einem Basishandschuh bzw. mit PSA KAT.III zu verwenden! Entspricht nicht der PSA-Verordnung 2016-425!
Weitere Informationen: | | Fasergewicht: | 500 g/m² | Länge: | 220 mm | Material: | Aramid aluminisiert | Strahlungshitze: | 1000°C | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |