Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Gr: 48 bis 1000°C L: 800 mm Preox-Aramid, aluminisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzschutzjacke Preox Aramid Ka-2
Hitzschutzjacke Preox Aramid Ka-2
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ780KA-2-48
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ780KA-2-48
EAN/GTIN:
     4030971111135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke

Die Hitzeschutzjacke von JUTEC, aus Preox-Aramidgewebe mit seitlichem Klettverschluss, schützt in erster Linie vor hohen Hitzereflektionen und bietet außerdem einen sehr angenehmen Tragekomfort.

Produktbeschreibung:

  • flexibles Preox-Aramid Gewebe mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • Preox-Aramid JT400PXAHV (KA2)
  • sehr weiche Ausführung
  • hohe Hitzereflektion
  • isolierter Drucker, Stehkragen, Klettverschluss
  • ADDons möglich (jedoch nicht in Basismodell inbegriffen)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
48
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,79*
€ 373,4101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,4716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,30*
€ 325,227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,11*
€ 301,2009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,73*
€ 280,5187
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 219,02*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 566,24*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 615,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 217,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.