Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Aramid, aluminisiert, ca. 500 g/m², L: 800mm Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Aramid, aluminisiert, ca. 500 g/m², L: 800mm Gr. 58
Hitzeschutzjacke Aramid, aluminisiert, ca. 500 g/m², L: 800mm Gr. 58
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ780KA-3-58
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ780KA-3-58
EAN/GTIN:
     4030971225931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke aluminisiert von Jutec bietet sehr hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • flexibles Gewebe
  • hohe Hitzereflektion
  • isolierter Drucker, Stehkragen, Klettverschluss

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
58
Länge:
800 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,24*
€ 404,8856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,85*
€ 397,2815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,05*
€ 349,9195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,20*
€ 323,918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,82*
€ 302,0458
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-3-46
ab € 231,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.