Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr:54, Klettverschluß. L: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr. 54
Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM120KA-9-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-9-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel gr. 54

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
650 g/m²
Größe:
54
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,69*
€ 461,3511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,43*
€ 453,9017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,93*
€ 400,9467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,57*
€ 371,9583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,99*
€ 347,4681
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-9-46
ab € 300,08*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-9-48
ab € 292,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-9-46
ab € 312,32*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-9-46
ab € 318,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.