Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 260 g/m², Gr:46, Klettverschluß. L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 260g/m², Gr. 46
Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 260g/m², Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM730KA-1-46
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM730KA-1-46
EAN/GTIN:
     4030971173942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzmantel aus Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • weiche Qualität
  • Frontverschluss aus hitzebeständiger Klette - seitlich versetzt
  • Stehkragen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
46
Länge:
1300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,53*
€ 418,3207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,95*
€ 411,6805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,06*
€ 365,4014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,41*
€ 337,2579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,96*
€ 312,9224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,09*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 250,78*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 222,75*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 256,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.