Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 400 g/m², Gr:54, Klettverschluß. L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 400g/m², Gr. 54
Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 400g/m², Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM730KA-2-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM730KA-2-54
EAN/GTIN:
     4030971021038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel

Hitzeschutzmantel aus Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • weiche Qualität
  • Frontverschluss aus hitzebeständiger Klette - seitlich versetzt
  • Stehkragen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
54
Länge:
1300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,51*
€ 477,7969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,89*
€ 469,9191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,76*
€ 416,2144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,02*
€ 385,5838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,15*
€ 360,7485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-2-46
ab € 260,00*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KKA-2-46
ab € 249,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-2-46
ab € 267,88*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-2-50
ab € 261,62*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-2-46
ab € 295,78*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-2-46
ab € 300,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.