Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube EinheitsGr. Nomex III, 180 g/m², natur, runde Augenlöcher, Län


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhaube EinheitsGr. Nomex III, 180 g/m², natur, runde Augenlöcher, Län
Schutzhaube EinheitsGr. Nomex III, 180 g/m², natur, runde Augenlöcher, Län
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSH022021
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SH022021
EAN/GTIN:
     4030971034786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Flammschutzhaube
flammschutzhaube

Nomex Schutzhaube mit Augenlöchern, für Kopf und Gesicht.

Produktbeschreibung:

  • Material Nomex mit Kevlar
  • mit Mundschutz
  • 1 lagig
  • waschbar bis 60 °C

ACHTUNG!!!

  • KEINE PSA!!!! Nur in Verbindung mit PSA gemäss EN 11611 bzw. EN 11612 zu tragen!
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Fasergewicht:
180 g/m²
Material:
Nomex mit Kevlar
Typ:
Hitzeschutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-3
ab € 156,32*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-2-TRG
ab € 183,73*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-1-TRG
ab € 156,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.