Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID, bis 200°C, mit Daumenloch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID, bis 200°C, mit Daumenloch
Hitzeschutz-Armstulpen ARAMID, bis 200°C, mit Daumenloch
Artikel-Nr.:
     415AS-jutUA0035KVS-DL
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     UA0035KVS-DL
EAN/GTIN:
     4030971043573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz Armschoner
Hitzeschutzarmschoner
Arm-Schnittschutz
Armschützer

Einsatzbereich:

  • für Glas-, Automobil-, Metallbauindustrie, etc.

Produktbeschreibung:

  • CE KAT II
  • KEVLAR Strickhandschuh
  • schnittfest, waschbar, doppelt gestrickt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Daumenloch
Länge:
350 mm
Material:
Aramidstrick
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
200°C
Weitere Suchbegriffe: Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, hitzeschutz armschoner, Armschutz, Hitzeschutz-Armstulpen, Hitzeschutzarmstulpen, JUTEC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 13,50*
€ 20,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,85*
€ 20,95*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 25,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,20*
€ 22,848
pro Paar
ab 6 Paar
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Paar
ab 9 Paar
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Paar
ab 12 Paar
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Paar
ab 15 Paar
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,50*
€ 16,065
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 62,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSA042KA-1
€ 85,27*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
UA0035KVS
€ 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.