Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Overall Kl. 3, 8601 TH Warnschutz-gelb/marine Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Overall Kl. 3, 8601 TH Warnschutz-gelb/marine Gr. XL
High Vis Overall Kl. 3, 8601 TH Warnschutz-gelb/marine Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100004-171-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100004-171-XL
EAN/GTIN:
     7322302194786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • Innentasche
  • Beintasche mit Handytasche
  • D-Ring
  • seitliche Durchgrifföffnungen zur Innenhose
  • Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • verstellbare, elastische Rückenpartie
  • verstellbare Armabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 127440)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
blau
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
XL
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Warnschutz-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,11*
€ 152,08*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,47*
€ 152,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,8082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,0383
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,86*
€ 167,6234
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,15*
€ 163,2085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,47*
€ 129,0793
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100004-171-S
ab € 108,25*
Ähnlich
Kwintet
124376-171-S
ab € 164,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.