Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snikki Gürtel 9319 LTHR schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snikki Gürtel 9319 LTHR schwarz Gr. M
Snikki Gürtel 9319 LTHR schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100045-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100045-940-M
EAN/GTIN:
     7392025635651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel fristads kansas

Produktbeschreibung:

  • Grundbaustein des Ergo-Tragesystems zur Entlastung von Hüfte und Taille
  • geeignet für die Befestigung von Hosenträgern z.B. die Ergo Hosenträger
  • Innenseite aus weichem pflanzlich gegerbtem Spaltleder
  • fließender Übergang zum Körper, keine harten Kanten
  • Außenseite aus festem strapazierfähigem Leder
  • Taschen und Halterungen mit Quick-Grip- und Quick-Snap Befestigung, lassen sich leicht am Nylongürtel anbringen
  • Metallschnalle
  • 'Made in Sweden'
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Länge:
88-93 cm
Material:
Leder, Spaltleder, Polypropylen
Typ:
Gürtel
Weitere Suchbegriffe: gürtel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 80,30*
8 Tage
76
€ 5,99*
ab € 60,25*
€ 80,71*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,33*
€ 99,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,7858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,764
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,69*
€ 107,9211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,6383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,6927
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100045-940-S
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.