| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100078-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 100078-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7322302506664 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gewebte Riemen mit Gummizug am Rücken
- nickelfrei
- verstellbarer Gurt vorne 100 cm
- elastischer Gurt hinten 14 cm
- extra starke Clips und Längenverstellungen in Antik-Messing-Ausführung
- 50 mm Gurtband mit eingewebtem Logo
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Material: | 60% Polyester, 40% Polyamid | Typ: | Hosentäger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweishalter, Bekleidung, Gürtel, Kappe, Kwinted, Mütze, Schal, Tuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,64* | € 37,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,71* | € 37,72* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,25* | € 46,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|