| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100079-940-ONESIZE Herst.-Nr.: 100079-940-ONESIZE EAN/GTIN: 7322301028877 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - nickelfrei
- verstellbarer elastischer Gurt vorne 83 cm
- elastischer Gurt hinten 27 cm
- robuste Clip-Verschlüsse und Verstellschnallen aus Antikmessing
- Breite: 50 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | onesize | Material: | 60% Polyester, 40% Polyamid | Typ: | Hosentäger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hosenträger fristads, hosen träger, Accessoires, Arbeitskleidung, Ausweishalter, Bekleidung, Gürtel, Kappe, Kwinted, Mütze, Schal, Tuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,68* | € 36,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,92* | € 36,34* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,41* | € 46,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|