| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100120-900-C58 Herst.-Nr.: 100120-900-C58 EAN/GTIN: 7322301569653 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen
- 2 große Vordertaschen
- 2 große CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen
- D-Ring
- Hammerschlaufe
- ergonomisch geformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- Handytasche mit Patte
- auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Werkzeughalter und Stifttasche
- Beintasche mit Patte, extra Tasche und verdeckter Ausweistasche
- Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshosen weiß, berufshose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,37* | € 70,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,04* | € 71,16* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,73* | € 88,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|