| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100242-331-S Herst.-Nr.: 100242-331-S EAN/GTIN: 7322301774293 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rundstrick-Konstruktion, keine Seitennähte
- Rippstrick am Kragen
- farblich passende Nähte
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 190 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,68* | € 15,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,47* | € 15,55* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,83* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|