Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servicehose 235 CS schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servicehose 235 CS schwarz Gr. 54
Servicehose 235 CS schwarz Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100254-940-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100254-940-C54
EAN/GTIN:
     5700290800674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Panama-Gewebe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Patte, Klettverschluss und Reißverschluss sowie mit extra Tasche und Stifttasche
  • Beintasche mit Handytasche
  • breite Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 71,31*
7 Tage
50
€ 5,99*
ab € 53,50*
€ 71,61*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,18*
€ 88,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,73*
€ 100,8287
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,39*
€ 95,6641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,99*
€ 88,0481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,9942
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100254-940-C42
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.