Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Jeans 229 DY indigoblau Gr. 156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Jeans 229 DY indigoblau Gr. 156
Handwerker-Jeans 229 DY indigoblau Gr. 156
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100262-545-C156
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100262-545-C156
EAN/GTIN:
     7322302162488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • 2 geräumige Gesäßtaschen
  • 2 Hammerschlaufen
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • auf die Seitennaht aufgesetzte, CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche - mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche
  • Handytasche mit Patte
  • unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss
  • vorgeformte Knie
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
  • reflektierende Paspelierung in der Kniebeuge
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
390 g/m²
Größe:
156
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,90*
€ 136,731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,5545
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,71*
€ 128,1749
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,89*
€ 124,8191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,26*
€ 114,5494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,0211
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100262-545-C44
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.