| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100262-545-C58 Herst.-Nr.: 100262-545-C58 EAN/GTIN: 7322302162310 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 Vordertaschen
- 2 geräumige Gesäßtaschen
- 2 Hammerschlaufen
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- auf die Seitennaht aufgesetzte, CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche - mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche
- Handytasche mit Patte
- unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss
- vorgeformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- reflektierende Paspelierung in der Kniebeuge
- CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 390 g/m² | Größe: | 58 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kansas arbeitshose royalblau, arbeitshosen kansas, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,99* | € 101,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 79,70* | € 101,71* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,18* | € 113,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|