Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkershorts 201 FAS schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkershorts 201 FAS schwarz Gr. 46
Handwerkershorts 201 FAS schwarz Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100276-940-C46
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100276-940-C46
EAN/GTIN:
     7322301674180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • FAS®, Fristads's bester Twill
  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 Vordertaschen
  • 2 große Gesäßtaschen
  • 2 Hammerschlaufen
  • D-Ring
  • auf die Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • Handytasche mit Patte
  • Beintasche mit Patte und verdeckter Ausweistasche
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
46
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 63,90*
7 Tage
41
€ 5,99*
ab € 47,56*
€ 64,22*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,41*
€ 79,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,1524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,916
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,44*
€ 88,5836
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,48*
€ 86,2512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100276-940-C44
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.