Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkerhose Damen 253K FAS blau Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkerhose Damen 253K FAS blau Gr. 34
Handwerkerhose Damen 253K FAS blau Gr. 34
Handwerkerhose Damen 253K FAS blau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100281-541-34
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100281-541-34
EAN/GTIN:
     7322301590800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • 2 große Vorder- und Gesäßtaschen
  • verdeckte Ausweistasche
  • Zollstocktasche
  • Stifttasche
  • Handytasche
  • Werkzeugtasche
  • Beintasche mit Patte
  • 2 Hammerschlaufen - eine verstellbar
  • Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
34
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 87,20*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 66,16*
€ 87,26*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,58*
€ 98,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,1198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,4074
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,05*
€ 109,5395
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,62*
€ 106,6478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,1512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,8002
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.