| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100329-540-C60 Herst.-Nr.: 100329-540-C60 EAN/GTIN: 7322302084421 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 verstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 Werkzeugtaschen und Werkzeugschlaufen
- 2 Seitentaschen
- 2 verstärkte Gesäßtaschen
- Beintasche mit Handytasche
- Hammerschlaufe
- verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie verdecktem Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- ergonomisch geformte Knie
- Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 365 g/m² | Größe: | 60 | Norm EN: | EN61482,EN11612,EN14404,EN1149-5 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose gr. 60 blau, arbeitshose gr. 60, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,69* | € 113,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,25* | € 114,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,98* | € 138,87* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,03* | € 141,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|