Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Schweißer-Overall 8030 FLAM dunkelblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Schweißer-Overall 8030 FLAM dunkelblau Gr. L
Flame Schweißer-Overall 8030 FLAM dunkelblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100338-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100338-540-L
EAN/GTIN:
     7322302085176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammenschutzanzug
Flammenschutzoverall
Flammschutz-Overall
Flammschutzanzug

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, links mit Werkzeugschlaufen
  • Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer
  • 2 Vordertaschen
  • seitliche Durchgrifföffnungen zur Innenhose
  • verstellbare Manschetten mit Klettverschluss
  • verstellbare Taille
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckverschluss
  • Beintasche mit Patte und verdecktem Druckverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche
  • vorgeformte Knie
  • Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 14404 zusammen mit Knieschützern 124292
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
L
Norm EN:
EN61482,EN11612/11611,EN1149-5,EN14404
Typ:
Flammschutz-Overall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 228,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 229,72*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 172,76*
€ 233,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,92*
€ 278,3648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,87*
€ 266,4053
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,13*
€ 259,5747
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,39*
€ 252,7441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,21*
€ 231,1099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,86*
€ 219,9834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,5844
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100338-540-S
ab € 172,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.