Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Weste Kl. 2 501 H Warnschutz-gelb Gr. XXXL/XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Weste Kl. 2 501 H Warnschutz-gelb Gr. XXXL/XXXXL
High Vis Weste Kl. 2 501 H Warnschutz-gelb Gr. XXXL/XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100382-130-3XL/4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100382-130-3XL/4XL
EAN/GTIN:
     7322302669482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Produktbeschreibung:

  • Klettverschluss
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. XS/S) und Klasse 2 (Gr. M/L-3XL/4XL)
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
3XL/4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,29*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,46*
€ 15,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100382-130-XS/S-XS,S
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.