Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Weste Kl. 2 501 H Warnschutz-orange Gr. M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Weste Kl. 2 501 H Warnschutz-orange Gr. M/L
High Vis Weste Kl. 2 501 H Warnschutz-orange Gr. M/L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100382-230-M/L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100382-230-M/L
EAN/GTIN:
     7322302669505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Produktbeschreibung:

  • Klettverschluss
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr. XS/S) und Klasse 2 (Gr. M/L-3XL/4XL)
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
M/L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,27*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,46*
€ 15,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100382-230-XS/S-XS,S
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.