Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Weste Kl. 3, 500 NV Warnschutz-orange Gr. XXL/XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Weste Kl. 3 500 NV Warnschutz-orange Gr. XXL/XXXL
High Vis Weste Kl. 3 500 NV Warnschutz-orange Gr. XXL/XXXL
High Vis Weste Kl. 3 500 NV Warnschutz-orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100416-230-2XL/3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100416-230-2XL/3XL
EAN/GTIN:
     7322302602625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss
  • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
2XL/3XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,09*
€ 28,15*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,11*
€ 28,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100416-230-S/M-S,M
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.