Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Damen 278 P154 schwarz Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Damen 278 P154 schwarz Gr. 36
Hose Damen 278 P154 schwarz Gr. 36
Hose Damen 278 P154 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100426-940-36
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100426-940-36
EAN/GTIN:
     7322301518668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte
  • Hosenknopf aus Plastik
  • Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und 3 extra Taschen
  • Beintasche mit Handytasche (außen) mit Patte und Klettverschluss
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
36
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 43,93*
8 Tage
445
€ 5,99*
ab € 32,02*
€ 43,95*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,97*
€ 53,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,24*
€ 58,5956
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100426-940
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.