Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß Gr. M
Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß Gr. M
Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100464-900-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100464-900-M
EAN/GTIN:
     7392025763996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 60,47*
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 45,00*
€ 60,77*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,00*
€ 75,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,1663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,81*
€ 84,2639
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,6959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100464-900-XS
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.