Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß Gr. XL
Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß Gr. XL
Baumwoll-Mantel 103 P92 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100464-900-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100464-900-XL
EAN/GTIN:
     7392025764016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 60,16*
7 Tage
6
€ 5,99*
ab € 44,73*
€ 60,46*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,15*
€ 75,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,8823
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100464-900-XS
ab € 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.