Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. L
Baumwoll-Mantel Damen 163 P92 weiß Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100465-900-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100465-900-L
EAN/GTIN:
     7392025764078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • Druckknöpfe
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Brusttaschen
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitsmantel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 60,30*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 44,94*
€ 60,61*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,39*
€ 75,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,8807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,8228
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,27*
€ 83,6213
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,43*
€ 81,4317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,3389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,39*
€ 62,3441
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100465-900-XS
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.