Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose 216 RS grün Gr. XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose 216 RS grün Gr. XXS
Regenhose 216 RS grün Gr. XXS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100557-730-2XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100557-730-2XS
EAN/GTIN:
     5700149469410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Träger
  • Gummizug im Bund
  • Gürtelschlaufen
  • Zollstocktasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
2XS
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.