Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose 216 RS schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose 216 RS schwarz Gr. M
Regenhose 216 RS schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100557-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100557-940-M
EAN/GTIN:
     7322302455887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Träger
  • Gummizug im Bund
  • Gürtelschlaufen
  • Zollstocktasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Hose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 49,58*
9 Tage
492
€ 5,99*
ab € 36,17*
€ 49,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,53*
€ 60,11*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,77*
€ 61,21*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 50,55*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,306
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100561-940-M
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.