Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose 216 RS schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose 216 RS schwarz Gr. XS
Regenhose 216 RS schwarz Gr. XS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100557-940-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100557-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302455863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Träger
  • Gummizug im Bund
  • Gürtelschlaufen
  • Zollstocktasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XS
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,19*
€ 50,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,51*
€ 50,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,52*
€ 60,87*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,00*
€ 62,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,496
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,90*
€ 67,711
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,8935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100557-940-XXS
ab € 36,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.