| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100631-410-XS Herst.-Nr.: 100631-410-XS EAN/GTIN: 7392025936451 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - im Stil einer Trainingshose
- elastischer Bund mit Kordelzug
- Beine mit seitlicher Öffnung
- Schlüsselinnentasche
- undurchlässige Tunnelnaht
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- Material geprüft nach EN 1149-3
- geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | lavendelfarben | Fasergewicht: | 125 g/m² | Größe: | XS | Material: | 99% Polyester, 1% Karbon | Norm EN: | EN 1149-3 | Typ: | Reinraum-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,65* | € 57,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,50* | € 57,62* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,26* | € 71,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|