Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben Gr. M
Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben Gr. M
Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100632-410-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100632-410-M
EAN/GTIN:
     7392025888392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arbeits-Bermuda

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss
  • Rundhalsausschnitt mit Druckknopf
  • elastische Ärmelbündchen
  • Raglan-Ärmel
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
lavendelfarben
Fasergewicht:
125 g/m²
Größe:
M
Material:
99% Polyester, 1% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Typ:
Reinraum-Mantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 84,33*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,85*
€ 84,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,7573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,9259
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,54*
€ 93,4626
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,47*
€ 90,9993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,6447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100632-410-XS
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.