Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben Gr. XL
Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben Gr. XL
Reinraum Mantel 3R129 XA32 lavendelfarben - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100632-410-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100632-410-XL
EAN/GTIN:
     7392025888415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arbeits-Bermuda

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss
  • Rundhalsausschnitt mit Druckknopf
  • elastische Ärmelbündchen
  • Raglan-Ärmel
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
Farbe:
lavendelfarben
Fasergewicht:
125 g/m²
Größe:
XL
Material:
99% Polyester, 1% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Typ:
Reinraum-Mantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 85,13*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,76*
€ 85,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,7212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,866
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,31*
€ 94,3789
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,1207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100632-410-XS
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.