Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Overall 8R011 XA32 dunkelblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Overall 8R011 XA32 dunkelblau Gr. L
Reinraum Overall 8R011 XA32 dunkelblau Gr. L
Reinraum Overall 8R011 XA32 dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100636-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100636-540-L
EAN/GTIN:
     7322301313034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraumanzug
Reinraumoverall

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
  • Stehkragen mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • elastische Ärmelbündchen
  • offene Beinabschlüsse
  • elastischer Taillenbund, verstellbar
  • Raglan-Ärmel
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
125 g/m²
Größe:
L
Material:
99% Polyester, 1% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Typ:
Reinraum-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 132,45*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,23*
€ 133,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,3771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,8686
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,71*
€ 146,0249
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,49*
€ 142,1931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,36*
€ 132,5184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,1269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,23*
€ 113,3237
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100636-540-XS
ab € 95,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.