| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100638-520-M Herst.-Nr.: 100638-520-M EAN/GTIN: 7322301316509 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schweißtransportierend
- Rippbund mit Kordelzug
- elastische Bündchen an Beinabschlüssen
- Innentasche für Schlüssel
- autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 99 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Typ: | Reinraum-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,16* | € 49,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,21* | € 49,41* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,86* | € 61,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|