Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Mantel 1R011 XR50 grün Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Mantel 1R011 XR50 grün Gr. S
Reinraum Mantel 1R011 XR50 grün Gr. S
Reinraum Mantel 1R011 XR50 grün - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100647-730-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100647-730-S
EAN/GTIN:
     7322302052352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
OP-Kittel

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss
  • Seitenschlitze
  • Rundhalsausschnitt mit Druckknopf
  • elastische Bündchen an Armabschlüsse
  • Raglan-Ärmel
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
115 g/m²
Größe:
S
Material:
97% Polyester, 3% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Typ:
Reinraum-Mantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 80,23*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,33*
€ 80,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,9021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,43*
€ 88,5717
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,48*
€ 86,2512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100647-730-XS
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.