Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Overall 8R012 XR50 limone Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Overall 8R012 XR50 limone Gr. XXL
Reinraum Overall 8R012 XR50 limone Gr. XXL
Reinraum Overall 8R012 XR50 limone - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100650-730-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100650-730-2XL
EAN/GTIN:
     7322301313195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraumanzug
Reinraumoverall

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss
  • Stehkragen mit Druckknopf
  • elastische Bündchen an Arm- und Beinabschlüssen
  • Raglan-Ärmel
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121° C max. 20 Min.
  • Material geprüft nach EN 1149-3
  • geeignet für Reinräume der ISO Klasse 3
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
115 g/m²
Größe:
2XL
Material:
97% Polyester, 3% Karbon
Norm EN:
EN 1149-3
Typ:
Reinraum-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 113,62*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 82,09*
€ 114,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,8861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,4125
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,96*
€ 126,0924
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,17*
€ 122,7723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,2999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,90*
€ 110,551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,6871
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100650-730-XS
ab € 81,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.