Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste 5300 MTH schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoweste 5300 MTH schwarz Gr. M
Thermoweste 5300 MTH schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100711-940-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100711-940-M
EAN/GTIN:
     7322302643376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steppweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste

Produktbeschreibung:

  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • elastische Rückenpartie
  • Rückenverlängerung, einklappbar und mit Klettband fixierbar
  • isolierend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Winterweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,2267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100711-940-XS
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.