| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100732-540-3XL Herst.-Nr.: 100732-540-3XL EAN/GTIN: 5700141891301 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - vorbehandelt gegen Einlaufen
- verstärkte Nähte
- doppelte Passe
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Stifttasche
- Handytasche
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 209 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitshemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,42* | € 39,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,57* | € 39,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,74* | € 40,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 37,06* | € 49,02* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,98* | € 49,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|